MML-Y マーカーランプ モノタロウ 35648356

MML-Y マーカーランプ モノタロウ 35648356
MML-Y マーカーランプ モノタロウ 35648356
MML-Y マーカーランプ モノタロウ 35648356
モノタロウ

マーカーランプ

(17件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード35648356品番MML-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ガラスレンズのスタンダードマーカーランプ

材質レンズ/ガラス、ネジ・ナット・ベース/SUS304、リング/ゴム外径×高さH(Φmm×mm)90×72取付寸法(mm)45~60付属品電球(DC24V/BA15s/10W)×1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35648356
2013-03-28
用途: トラックのサイドマーカー

本体ベース部のボルト穴が長穴になっているので取り付けの汎用性はいいと思うが、長穴によって隙間から水が入るので取り付け後に防水処理が必要になる。

2013-03-23
用途: 大型トレーラーに使用

大型トレーラーに取り付けしましたが、取り付け後数時間で8個中7個レンズが脱落しました。少なくともトレーラーでは、まったく使い物になりません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので、無償にて返品・交換とさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品 : 35648356
2013-01-21
用途: トラックのサイドに使用

レンズの取り付けがゴムになり防水タイプとなっていますが、
本体取り付けボルトに穴があり、普通に水が入る。
従来のプラスチックの本体に、レンズ取り付けゴムがセットできると完璧な防水になると思う。

対象商品 : 35648356
2012-12-09
用途: トラックに取り付け

マーカー自体は他社製品との違いは感じない  しかし付属の電球が暗い こんな暗い球あるんだと思い逆にビックリ  球別に買ったら値段を考えると・・・

1が参考にしています
対象商品 : 35648356
2012-07-03
用途: トラックのサイドバンパーに取り付ける。

黄色のガラスがやや色が濃すぎる感じがする。
取付、電球の交換はしやすいと思う

対象商品 : 35648356
2012-09-10
用途: 車幅灯の増設と交換
有限会社ノザキ急便運輸・通信業

はっきり言って、100円ショップにありそうなレベルの商品です。
ゴムで軽く止まっているだけなので、簡単に脱落します。
光量も・・・。
この程度の商品を自社ブランドで出すのはモノタロウブランドに傷が付きます。
以前のモノタロウマーカを再販して欲しいです。
再販の予定はないですか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
製品の製造元や原産国につきましては、為替や原料の相場などから、変更させていただくことがございます。
この場合も品質が変わらないように最大限の努力を払っておりますが、以前と違うとのことで誠に申し訳ございません。今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 35648356
2012-04-12
用途: 自社積載車用の交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

今回納品された、レンズを押さえる黒いリングがゴム製のものに関して、バルブの寿命が短すぎる。2個購入、1個は夜間走行累計3時間程度で点灯しているかどうかわからないぐらい暗くなってしまった。もう一個も6時間ほどで暗くなり始め、最後は点灯しなくなった。不良品なのか、品質が悪いのか。市販のバルブに交換後は明るさの変化も無く普通に点灯しています。価格が数百円安くても、すぐにバルブの寿命が来るようではまったく意味なし。2年ほど前に購入した、レンズを樹脂のリングで固定するタイプは2年経過した今もバルブ交換せずに使えている。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 35648365
2012-04-30
用途: トラックの車幅灯

暗い!ほとんど地面を照らさない。球(12W)とレンズを他の物と交換して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする