二輪車用エアフィルター

(404件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーホンダ 仕様オイル塗布不要 注文コード35655086 品番HA-1041
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はメーカー・仕様・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸入効率と、高い防塵効果!

主な適合車種
スーパーカブ C50 D-1/D-4/DD-1/DC-1/C-1
スーパーカブ C70C MN/MP/MS/MV/MX
スーパーカブ C70D G/H/N/MG/P/S/V
スーパーカブ C90 DG/DH/CMG/CMH等
メーカーホンダ パーツNo.17211-GB4-010 仕様オイル塗布不要
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください
※フィルター色に関しては、予告無く変更する場合がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 404
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32692554
2026-02-23
用途:
NSR250に
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジのフィルターなので、崩壊し始めてたら買い換えています。純正とNTB製は全く同一品質とは言えませんが、ジェットのセッティングが変わる程でも無さそうです。
出ているところから購入するしかないのが現状です。

2025-08-24
用途:
規制前のカブ90のエアクリ
卸売・小売業

規制前の大きいタイプのエアクリ様です。規制後のブリーザーガスがエアクリに戻るタイプと間違えないようにしてください。
使用感は全く純正と違いを感じません。

2025-06-27
用途:
メンテナンス

車検2回に一度交換。価格も安いのでありがたい。純正品とほぼ同等で使用にはまったく問題なく重宝しています。吸気効率も純正同等。耐久性も6年程度劣化はみられなかった。(但し使用、保管状況による思う)

対象商品:
32692606
2025-07-16
用途:
趣味
株式会社北海道ジーエスユアササービス 様

HONDA CB400Vers nc31の交換時期が来ましたので購入しました、リピートです。

対象商品:
40519236
2025-08-15
用途:
スクーターのフィルター交換
FURUSIN商店 様 (その他業種)

サイズもピッタリで交換後アイドリングも安定し快適になりました。

対象商品:
35655086
2025-06-27
用途:
C70カブに
自動車・二輪車・自転車関連業

7.5万km無交換で不調になったC70カブにNTB製を装着。プラグ新品、燃焼室クリーナー処理も同時に行なったところ、妻が文句を言わなくなったのでたぶん大丈夫かと。

2025-06-16
用途:
単車のメンテナンス
製造業

取替メンテナンス作業が個人で出来るので、純正部品を探しており、モノタローで安価に入手できて満足した。

対象商品:
32693096
2025-06-15
用途:
2006年式sr400用
自動車・二輪車・自転車関連業

古くなったエアフィルターは見た目綺麗そうでも、触るとポロポロ崩れます。新品を使えば安心!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする