※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A40-10TZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(T) 単動 : 引込み オートスイッチ種類M9BV 注文コード35661063 品番CDQ2A40-10TZ-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は作動方式・オートスイッチ種類など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)10 作動方式(T) 単動 : 引込み リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2 pcs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする