※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンオイル SM/GF4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35677126 品番5W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界最高規格の認定を取得。
あらゆる国産車において、超省燃費性を発揮。
低温での流動性などに優れ、エンジン性能を100%発揮。

動粘度(mm2/s)
56.98(40℃)
10.18(100℃)
SAE5W-30 APISM ベースオイル化学合成油 用途ガソリンエンジン専用 仕様(塩基価)7.55mgKOH/g L3.5 引火点(℃)228 密度(g/cm3)0.8484 流動点(℃)-47.5 粘度(mPa・s)(低温見かけ)4200(-30℃) 粘度指数168 ILSACGF-4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35677126
2019-01-08
用途:
車検車全て

このオイル最高、値段もですが柔らかさ、それに鉱物油 エンジンに優しい、これからもずーとこれにしよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする