ATF タイプH

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35677336 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。
高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。

用途
ホンダAT車
ホンダCVT車
種類ATF/CVTF ベースオイル部分合成油 容量(L)20 規格ホンダAT車、ホンダCVT車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格1A適合 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-23
用途:
cvtフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フィット 3万キロ
オートバックスにてエンジンオイル交換時勧められて交換後即ジャダー発生、3日ほど乗り最終的に走行困難になりレッカー移動になりました。
友人の車屋にて純正HMMFに交換後何も無かったかのように復活しました。
カストロールがこんな商品を売っているとは思いませんでした。購入を考えている方は絶対やめた方がいいです!

3人が参考にしています
対象商品:
35677336
2016-11-29
用途:
ホンダ車(1500CC)ATF交換
ミヤマ車検 様

純正でなくても何台か交換しましたが不具合なく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする