チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35686411 品番 フ-RT630D
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。
綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
表紙と同色系のカラータイプ背表紙が3種類付属しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。

サイズA4S 収納枚数300 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 幅(mm)246 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 背幅(mm)45 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)246×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 190

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35686411
2020-11-07
用途:
板が黒はあまりない
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年青でしたが黒に変更します。lこっちのがいい感じ

対象商品:
35686874
2018-02-21
用途:
ファイリング

もっと幅のひろいバージョンのサイズも取り扱いしてほしいです。青ファイルはサイズ豊富ですが赤になるとサイズが無いので・・・

対象商品:
35686411
2016-10-27
用途:
メンテナンスブック用

ホンダのバイク用サービスマニュアルに大きさがぴったりです。

対象商品:
35686612
2013-04-19
用途:
役所提出用

安心のコクヨ製品、どこよりもお安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする