チューブファイル〈エコツインR〉(B5縦型)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35686752 品番 フ-RT661B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。
綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。

サイズB5S 収納枚数600 開閉両開き 用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。 付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 背幅(mm)75 穴数2 とじ厚(mm)60 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)215×267 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール エコマーク認定番号17 112 190

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
書類の整理、保管
教育・研究機関

製品には不満はありませんし、注文してから、翌日には届いたので、スピードにも満足しています。

対象商品:
35686901
2023-02-20
用途:
文書保存
製造業

丈夫な作りですのでリピートで購入しています。B5用紙は現役で使っているので廃番にしないでほしいです

対象商品:
35686664
2022-09-28
用途:
事務所用
鉱業

B5ファイルはすっかり世間では少なくなって選択肢が少なくなったのでネットで買えるのはありがたい。思ったようなファイルが買えて満足です

対象商品:
35686901
2021-07-17
用途:
表紙がしっかりしています
福田会計事務所 様 (サービス業)

ホームセンターのプライベート・ブランド品のように、表紙が薄く、誤って床に落とすと大きな亀裂が入ることもありません。
止め金具も、安定感あります。

対象商品:
35686664
2015-05-25
用途:
顧客カードファイリング

以前より同商品利用しております。
特に使い勝手や改善点は御座いません。

対象商品:
35686542
2015-05-13
用途:
ファイリング
有限会社安谷 様

問題なく満足して使用しています。

対象商品:
35686542
2015-04-23
用途:
ファイル
有限会社安谷 様

普通のファイルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする