フ-RTK630NB チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用) コクヨ 35687531 フ-RTK630NB チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用) コクヨ 35687531 フ-RTK630NB チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用) コクヨ 35687531 フ-RTK630NB チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用) コクヨ 35687531

チューブファイル〈エコツインR〉(間伐材使用)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35687531 品番 フ-RTK630NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

植林された木々の密度を調節するために間引きされた木=間伐材を使っています。
書類の抜き差しがスムーズに行える、左右両開きのとじ具を採用しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。

芯材
古紙パルプ配合率53%
間伐材パルプ配合率10%
サイズA4タテ 収納枚数300 付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き 背幅(mm)45 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 外寸(幅W×高さH)(mm)246×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:両開き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35687565
2022-03-02
用途:
事務作業
株式会社 glow 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだつかってはおりませんが、とてもしっかりとしております。

対象商品:
35687522
2020-06-23
用途:
過去の工事の紙データの整理、ファイル
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

これが一番使いやすかった
ただし一番高い

対象商品:
35687547
2019-10-12
用途:
資料の保管
その他業種

定番品で使いやすい。いろいろなファイルを使ってみたがシンプルイズベストと言ったところか

対象商品:
35687522
2017-07-15
用途:
資料ファイリング

しっかりした作りで、資料も多くファイリングできるので、重宝しています。

対象商品:
35687522
2017-01-22
用途:
資料の整理など

送料を無料までもう少し ・・・・ そんな時に
最適なアイテムです。

対象商品:
35687522
2016-03-23
用途:
書類の整理

しっかりとした作りなので、中身が少なくても自立できるので重宝していいます

対象商品:
35687522
2014-09-22
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする