※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2A40TF)
CDQ2A40TF-15DZ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ボディオプション・ポートねじの種類
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
35687952
品番
CDQ2A40TF-15DZ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード