CDQ2A40TF-30DZ CD Series(CDQ2A40TF) SMC 35688065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A40TF)CDQ2A40TF-30DZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプション・ポートねじの種類など226種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
35688065
品番
CDQ2A40TF-30DZ
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする