フ-E621C チューブファイルエコ コクヨ タテ型 35688204

チューブファイルエコ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 シルバー 収納枚数200 注文コード35688204 品番フ-E621C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は色・収納枚数など27種類から選べます 他の種類を見る

表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。
資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。
スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。

サイズB5タテ シルバー 収納枚数200 背幅(mm)35 とじ厚(mm)20 用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる! 付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付き 仕様替背紙式/とじ具片開き タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合 外寸(幅W×高さH)(mm)213×267 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
客先提出用、社内保管用
建設業・工事業

金具が分別できるファイルを選びました。昔のファイルはそういった面の配慮がされてなくて、分別の時に苦労してます。一つ気になったのが、背表紙の紙に商品説明?が印字されていたので、その1枚分が使用できないです。

2026-03-11
用途:
事務所
農・林・水産業

やはりコクヨ製品が一番使いやすい気がします。
コクヨ製品割引の時に購入できてよかったです。

対象商品:
08251503
2021-07-08
用途:
重要書類保管
宮田建築設計事務所 様 (サービス業)

1センチ単位でいろんなファイルがあり、とても重宝しています。
もう少し安価であればもっと嬉しいです。

対象商品:
08251485
2020-09-25
用途:
様々な書類の整理

特殊な要求さえなければ、同等の各種メーカーさんと比べて金額と好みの問題でしょう。今回このシリーズには綴じ巾の刻みが2cmから1cm単位で揃っているので、ぶかぶかでもなく、ぎっつぎつでもなく、ちょうどいい綴じ巾のファイルを使うことが出来ます。

対象商品:
08251476
2019-05-28
用途:
機械の作業日報
製造業

一般的なファイルフォルダーを使っていましたが、表紙の腰が弱くブックスタンドを使用しても、収まりが悪い状態でありました。
表紙の厚紙タイプでしっかりと自立してくれ、腰折れすることなく奇麗に並んでいます。フォルダーもいっぱい有るのですが、収納量が大きくここまで背幅が小さい物が有りませんでした。保存は、別ファイルを使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
08251512
2018-01-04
用途:
使い方は ”普通” です

他の商品を注文した時にこれを足して送料が無料になるようにしています。
どこで買っても経費としては同じ(ようなもの)のつもりです (^_^.)

対象商品:
08251512
2015-10-09
用途:
当社は商社ですので、関連書類のファイル管理に。
サービス業

長年使用して参りました商品ですので、改善点はございません。ファイルを入れ、閉じたときの音、カチッと閉じる音がこの商品のベストです。又、ファイルを沢山入れても、紙がよじれないのが特徴です。今後も使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
08251476
2014-01-27
用途:
書類

使用した感想は特にないが、日曜日の昼過ぎに注文して、届いたのが2日後の火曜日に届いた。正直他のところよりも早いじゃないかと思う。助かりました。ありがとう!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする