フ-R680NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688344 フ-R680NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688344 フ-R680NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688344 フ-R680NB Rチューブファイル(S型) コクヨ 35688344

Rチューブファイル(S型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688344 品番 フ-R680NB
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

とじ具に一層の工夫を凝らしたアーチ式とじ具を採用、多量にファイルしてもフラットに開き、書類や資料がすみずみまで閲覧・記入できます。
表紙裏面に4項目の必要事項が書き込めるインデックスもあります。
色別分類が可能な4色の替背見出し紙付き。

サイズA4S 収納枚数730 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 幅(mm)250 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)108 穴数2 とじ厚(mm)73 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)250×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする