曜日別特売
フ-613NB チューブファイル(ロングボディとじ具) コクヨ 35688554

フ-613NB チューブファイル(ロングボディとじ具) コクヨ 35688554
フ-613NB チューブファイル(ロングボディとじ具) コクヨ 35688554

チューブファイル(ロングボディとじ具)

(2件のレビュー)
サイズA3タテ
内容量1冊注文コード35688554品番フ-613NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

B4・A3サイズの書類収納に、チューブファイルシリーズの大型厚型ファイルです。

サイズA3タテ背ラベル色収納枚数400仕様替背紙式タイプタテ型種類チューブファイル片開き背幅(mm)69穴数2とじ厚(mm)40穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)328×430材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉とじ具:片開き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35688554
2021-09-07
用途: 地図のファイルに
卸売・小売業

50ページぐらい必要なので、このサイズが助かりました。
もう少し安いとうれしいので、-1。

対象商品 : 35688563
2017-07-04
用途: 書類保管
製造業

少し重さはありますが、綴じ部がワンタッチで外れるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする