コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの パイプ式ファイル
チューブファイル(ロングボディ・2穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35688597
品番
フ-L680NB
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
とじ足が中抜き式のため、ほかの書類を外すことなく、目的の書類だけを容易に抜き差し可能。
とじる書類と同じ長さのとじ具ですから、耐久性は抜群。
サイズ
A4タテ
色
青
収納枚数
800
仕様
替背紙式
幅(mm)
241
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル片開き
背幅(mm)
108
穴数
2
とじ厚(mm)
80
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
外寸(幅W×高さH)(mm)
241×307
材質(表紙)
PPフィルム貼り
材質(とじ具)
スチール
開閉
とじ具:片開き
グリーン購入法
適合