コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの パイプ式ファイル
Kファイル ヨコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35688642
品番
フ-E845B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
A4E
色
青
収納枚数
400
仕様
替背紙式
幅(mm)
328
高さ(mm)
220
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル片開き
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
55
穴数
2
とじ厚(mm)
40
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
外寸(幅W×高さH)(mm)
328×220
材質(表紙)
PPフィルム貼り
開閉
とじ具:片開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 154