HEC-15-50 アーシングケーブル(15sq) 清和工業 35695712

アーシングケーブル(15sq)

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)0.5 注文コード35695712 品番HEC-15-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど20種類から選べます 他の種類を見る

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

長さ(m)0.5 穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62830435
2025-09-04
用途:
エンジンアース
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで安心です。
長さが何種類かありましたが、長めを買って必要な長さに切って裸端子を新たに圧着して活用しました。

2025-05-05
用途:
バイクメンテナンス用に使用しました。
その他業種

元々の配線が経年劣化で固くなったため汎用品で探していました。色んな所で扱いが有りましたが、モノタロウサイトが唯一在庫を確保してましたので即発注しました。効果のほどは体感できるかどうか分かりせんが、見た目は良くなりました。ほぼ見えませんけど(笑)。

2025-06-15
用途:
バイクのアーシングに使用
その他業種

全開はマイナスアースを全交換。今回はプラスアースの強化に交換しました。調子良いです。金額も手頃ですし換えて大満足です。

対象商品:
62830399
2024-08-23
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

コストパフォーマンスに優れた商品です。
端子部もしっかりと接続してあり長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
62830399
2024-01-09
用途:
自動車アーシング
その他業種

しっかりした作りで長さも太さも選べるのはとてもよい

対象商品:
62830399
2023-07-30
用途:
エンジンルーム内のアーシング
yamaga 様 (その他業種)

このアーシングケーブルにゲルコートチューブを巻いて純正チックにしてアースをして見ました。
作りも良く良い商品だと思います。

対象商品:
62830399
2023-08-18
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

製廃で入手できない純正のアースケーブルの代わりにこれで交換しています。
メーカーさんには失礼ですが刻印消してタグ切ってシンプルにすると見た目もお値段以上に大分良い感じで気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
62830426
2022-06-12
用途:
自動車のアーシング

サニートラックに使用しました。作りがしっかりしていて安心です。車も調子が良くなりました。他の車両にも付けたいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする