JSB-25-30 バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業 35696342

バッテリー用ジョイントケーブル

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 太さ(sq)30 長さ(mm)250 注文コード35696342 品番JSB-25-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さ・長さ26種類から選べます 他の種類を見る

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)250 タイプ大ポール 太さ(sq)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35696543
2025-12-17
用途:
トラック 建機
自動車・二輪車・自転車関連業

中間ケーブルはコレ。
36cm 60sqがあれば9割は対応出来る。
取扱停止の意味がわからん。

1人が参考にしています
対象商品:
35696351
2024-12-22
用途:
車輌のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この値段なので現品が多少劣化しているだけでも交換しちゃいます。
コスパ抜群です。

対象商品:
35696351
2023-11-15
用途:
点検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入しています。耐久性っもあり、長さが選べるので良いと思います。

対象商品:
35696333
2023-07-21
用途:
メインテナンス
コスギオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

清和工業さんこの商品は昔から使用、
特に問題等はなし

対象商品:
35696333
2022-09-29
用途:
トラックのバッテリーターミナル交換
宮本農園 様 (農・林・水産業)

バッテリーターミナルに締め付ける部分が破損したのでモノタロウに
ないか調べてみたら丁度いい物を発見し注文しました。

長さもいろいろあってよかった

2人が参考にしています
対象商品:
35696464
2019-11-27
用途:
バッテリー 左右を間違えて購入
教育・研究機関

長さで、間違いをカバーしました。
造りもよくバッチリです。

2人が参考にしています
対象商品:
35696324
2019-11-01
用途:
トラックの24vの取り付け
CMFautomobile 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さも色々選べて良かったです。
改善点は。ないと思います

1人が参考にしています
対象商品:
35696437
2019-04-25
用途:
バッテリーの連結
森崎タイヤ株式会社 様

ケーブルも柔らかく、非常に扱いやすいです。
カシメもしっかりしてあり車が壊れるまで使えそうです。
次回もこちらのケーブルにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする