曜日別特売
004584 漢道 チップソーブラック アイウッド 35698372

漢道 チップソーブラック

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.3
刃数(p)42
内容量1枚注文コード35698372品番004584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面!
海外生産でコストを抑えた商品です。

用途造作用外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.3刃数(p)42仕様両側面研磨刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-12-12
用途: コンパネの切断
建設業・工事業

充電式マルノコで使用。刃厚が1.3あるので抵抗が1.2の物より大きいように感じます。個人的には充電式ノコには1.2のものを進めます。

対象商品 : 35698406
2013-07-06
用途: 合板の切断

切断面も直進性(ブレ)も個人的には及第点といったところ
ダメな刃はまず切り始めにブレがあって僅かに刃が持っていかれることが多いのですが
それがあまりない感じ
木目に対して横に切ったときの裏側のバリは出にくいものと出るものがあり
多少品質のばらつきがあるようです。
ですが安価な価格帯の中では若干当たり外れはあるものの好印象です。
穴径がいつも他製品より若干小さめなのかきつい感じがあります

5が参考にしています
対象商品 : 35698397
2013-05-22
用途: 木材加工

この価格で、この切れ味ならまずまずでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする