TIS4-19 インパクトレンチ用ソケット trad 35698467

インパクトレンチ用ソケット

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35698467 品番TIS4-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インパクトレンチに対応の自動車ホイールナットの締め・緩めに使用する専用ソケットレンチです。
プラスチックカバー付の為、アルミホイールに傷が付きにくいです。
サイズが一目でわかるよう色分けされています。

材質クロムモリブデン鋼(CR-MO) 全長(mm)86 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35698467 TIS4-19 05327026 M-Q14117 ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ 1本 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35698451
2015-11-18
用途:
油圧アタッチメント交換用
建設業・工事業

母体を痛めないので助かっています。

反面耐久性は劣りますが・・・。

対象商品:
35698476
2015-10-28
用途:
自家用車のタイヤ交換

製品はなかなかいいです。素人の使用なので、耐久性や品質はよくわかりませんが、満足です。もう少し安いといいのですが。。

対象商品:
35698467
2014-11-13
用途:
タイヤ交換

安くて、ナットに傷が付きにくいため重宝します。

対象商品:
35698467
2014-11-28
用途:
タイヤ交換

重たい、アルミ製だといいナ〜
深さが浅い

対象商品:
35698476
2014-07-17
用途:
自動車のタイヤ交換時

アウター(樹脂部分)が付いているので、アルミホイールに傷が付きにくいです。 あと、ソケットを押さえながらインパクトを回すとき、ソケット内部だけ回るので、作業がしやすいです。

対象商品:
35698476
2013-06-18
用途:
タイヤ交換

タイヤ交換で使っています。ホイールに傷が付かないので満足しています。肉薄なので狭いところにも入りますし、気に入っています。金額的にはほかの店で安いところがありました。ちょっと残念かな!対応が早いので満足しています。

対象商品:
35698467
2013-08-02
用途:
乗用車ホイールの脱着

必要十分です。クロスレンチ用にも発注しました。

対象商品:
35698451
2013-05-15
用途:
タイヤ交換
イレブンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ピンとゴムが付いてて外れないから!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
白い部分の外周は、何mmですか?
回答:
白い部分の外周は、80.07mmとなります。
2011-10-31

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする