147mm×52P 斬レボ オールマイティチップソー EARTH MAN 35698801

斬レボ オールマイティチップソー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35698801 品番147mm×52P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れ、切断時のチップ脱落量も低減!パウダーメタルチップ使用
静音・制振に優れるレーザースリット入

外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数(p)52 用途木材・鉄・アルミ・塩ビなどの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35698801 147mm×52P 49072223 147×1.5×48P オールマイティーレーザーチップソー アイウッド オールマイティーレーザーチップソー アイウッド 1枚 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35698817
2014-02-09
用途:
スライドに付けています。
株式会社サンブリック 様

キレが良いです。また購入したいと思っております。

対象商品:
35698817
2013-07-15
用途:
樹脂のベランダ工事

アルミの束柱や大引きをカットするのに使用したが、切れ味が良く切り口もそこそこ綺麗にカットできた。
樹脂のデッキ材等のカットにも使用したが切れ味もよく満足しています。

対象商品:
35698826
2013-03-16
用途:
卓上丸のこにて アルミ 薄い鉄板の切断
建設業・工事業

お客さまのそばで作業するにあたって切断時の騒音が他製品より静かであるように思います。
山真のオールマイティと同等に近い様です。
アルミ うすい鉄板を切断において割りと切れ味はおちません。
コスパは良いとおもいます。

対象商品:
35698801
2012-05-16
用途:
木製/金属製の組み合わせのカーテンレールをカット。
建設業・工事業

施工後も目につく材料なので木口もなかなかきれいで良かったです。
ヘビーデューティな材料には使用しないと思うので暫くはこのまま使えそうです。
知らないメーカーで今まで使用に躊躇してましたが、これならもっと早く買っていればよかった。
価格は近所のホームセンターと大差なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする