MGD-125W マックスギアダイヤモンドウェーブ チップソージャパン 35698844

マックスギアダイヤモンドウェーブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード35698844品番MGD-125W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粉塵の排出や放熱性が優れています!
コンクリート切断用ウェーブタイプ

用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に外径(Φmm)125刃厚(mm)2穴径(Φmm)22トラスコ品番852-3837質量(g)167タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等ダイヤ層幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35698835
2014-04-02
用途: ブロック等のカット
Good Well 杉谷晴郷

切れ味は特に問題無いと思うけど、何度か使用してみないと耐久性等は未だ不明

対象商品 : 35698844
2012-04-11
用途: コンクリートのカッター入れ
株式会社京葉ファスナー

まったく切れない。

MonotaROからの回答

チップソージャパンの価格重視の商品になります。カタログに弊社で独自にテストした評価星をつけておりますので、ご購入の際に参考にして頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする