曜日別特売
JG-150 等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤) 35701827

等速ボールジョイント用

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150g)注文コード35701827品番JG-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

二流化モリブデン配合のリチウムグリース

用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2使用温度範囲(℃)-10~130危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701845
2026-01-25
用途: タイロッドエンドブーツにて。
製造業

お車のブーツのジョイント部にて使用しました。個人で使う分にはしっかりと量があり数台分も使用出来るかと思います。参考に。

対象商品 : 35701827
2025-03-24
用途: ロアアームジョイントブーツ交換のために
サービス業

ロアアームブーツを交換するのに、グリスを新しくしたかったので適したグリスだったので購入
量的には両側のロアアームジョイント・タイロッドエンドに使っても余るほどなので、他にも負荷がかかるニードルベアリング等にも使う予定です。

2024-12-10
用途: ドライブシャフトの潤滑
株式会社アートクラフト

しっかりしたメーカー製ですので品質的には何ら問題はありません。但し、各種のグリースを揃えるうちにどれが何用か分からなくなってしまいますのでわかりやすい目印があるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35701827
2024-11-22
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

古い車を所有していて、ドライブシャフトブーツを自分で交換してみようと思い購入しました。
無事に作業完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35701827
2024-03-08
用途: ワゴンR RR-DIのドラシャ整備で使用しました。
サービス業

ワゴンR RR-DIのドラシャブーツが亀裂が発生したので丁度の量で使いやすく
製品の質も良く安心して整備できました。

2が参考にしています
対象商品 : 35701827
2023-08-20
用途: 安い!手頃価格
サービス業

友人から薦めら買いました。しっかりした商品てす。
ロアアーム交換の時に使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35701845
2023-11-24
用途: 自転車のドラシャ整備
その他業種

住鉱さんなので、安心かなと思い購入しドラシャに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35701845
2023-06-06
用途: ドライブシャフトOH等に
自動車・二輪車・自転車関連業

インナーにもアウターにもYMを使用しており、その後サーキットもバリバリ走っていますが問題ありません。
200℃耐熱の有機モリブデンなのでそこそこ高スペックなグリスです。
余ったグリスはふつうの有機モリブデングリスとして、ボールジョイントなどチョイ使いに役立ってます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする