Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ

(7件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702633 品番 0601
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ 材質スチール ナット二面幅(mm)21 ねじ寸法M12×P1.5 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 メッキ 表面処理クロムメッキ テーパー60° メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702633
2020-10-27
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

もちろんタイヤ交換時の冬な防止用に使用して重宝しています。

対象商品:
35702633
2019-12-21
用途:
タイヤ交換
サルサン化学株式会社 様 (製造業)

あるていど名がとおったメーカーなので、作りもきれいでしっかりしているので、とても良い買い物ができました。

対象商品:
35702642
2018-12-07
用途:
夏用に
自動車・二輪車・自転車関連業

冬は札幌なので、エンカリでナットはサビサビになります キョウエイは 安物と違って耐久性が 良いです

対象商品:
35702667
2018-05-29
用途:
乗用車の純正ナットと交換

一冬使うとコンパウンドで落ちるが
結構サビが発生する
取り付けに問題は無く、緩みもない
ロックナットは鍵種類が少なそうで
気休め程度ではある
全長が短いタイプ(純正程度)があれば、
なお良い

対象商品:
35702633
2014-12-09
用途:
スタッドレスの交換

値段もお値打ちでとても良い商品だと思います。近所のカーショップではロック付きが高く半値で買えてとても満足です。

対象商品:
35702633
2014-09-24
用途:
タイヤナット
医療・福祉・介護関連業

安く購入できました

対象商品:
35702667
2015-05-01
用途:
ホイールナット交換

カーショップより安値でした。商品に何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする