BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ

(16件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702825 品番 603-17
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ 材質スチール 二面幅(mm)17(キー) ねじ寸法M12×P1.25 全長(mm)31 付属品ロック4個、キーアダプター1個 メッキ 表面処理クロムメッキ テーパー60° メーカー日産・スバル・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702825
2024-10-08
用途:
ホイール購入に伴い交換
製造業

ホイール交換時についでに交換しましたが、ナットがHEX17なので、ロックナットもHEX17対応の物にしましたが、信頼の協永産業製ですので、何も問題ありません。

対象商品:
35702791
2020-10-27
用途:
タイヤ盗難防止用
建設業・工事業

前回冬用タイヤに使用して、重宝していますので、新車購入を機に購入しました。

対象商品:
35702791
2019-12-25
用途:
盗難防止用ホイールナットです。

KYO-EIさんなので安心かと。普通に使用していますが問題ありません。

対象商品:
35702834
2018-04-07
用途:
ホイール交換にあわせて
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールにクラックが見つかり交換することに、折角の新品ホイールなのでナットを新調しました。
安心の老舗メーカー製をお得に購入できました。
5穴ホイールなので、16個入りの袋ナットと合わせて無駄なく準備できました。

対象商品:
35702825
2017-06-16
用途:
タイヤの盗難防止用に早速使用した
その他業種

素早い対応有難う、予想したより早い到着でした今後も使用したい。

対象商品:
35702825
2017-04-02
用途:
アルミホイールのロックナット

ワゴンRのアルミホイールの盗難防止用に購入しました。ジェー◯◯や◯◯ハットより安かったので購入しました。

対象商品:
35702816
2017-05-12
用途:
新車時にアルミホイールをつけた時
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目は、純正部品と変わりません。コスパがすばらしい。

1人が参考にしています
対象商品:
35702791
2016-02-05
用途:
営業車両にアルミホイール装着
建設業・工事業

今回ノーマルスチールホイールから営業車両にアルミホイール装着に使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする