BullLock(盗難防止ホイールロック)貫通ナットタイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702895 品番 611
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

メーカートヨタ・三菱・ホンダ・マツダ・ダイハツ・イスズ 全長(mm)16 ねじ寸法M12×P1.5 二面幅(mm)21(キー) 付属品ロック4個、キーアダプター1個 材質スチール メッキ タイプ貫通 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702895
2018-07-22
用途:
自家用車に
サービス業

メッキが長期間もてば良いと思う。防犯性は最強とは思えないが抑止力に期待。

1人が参考にしています
対象商品:
35702931
2017-09-25
用途:
ホイールの盗難防止

軽自動車の旧型車はホイールキャップをつける際、ショートタイプの貫通ボルトが無いとホイールキャップに干渉しますが、貫通ナットとこの貫通ナットタイプホイールロックで完璧です。希少なホイールの盗難防止に役立ちます。適用車種はホンダN360、ライフ360、ステップバンなどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする