Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ ブラック

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35702965 品番 0601B-19
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ 材質スチール ナット二面幅(mm)19 ねじ寸法M12×P1.5 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° メーカーホンダ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35702956
2023-11-29
用途:
盗難防止用
自動車・二輪車・自転車関連業

誰もいない実家にクルマを置いておくので、ちょっと盗難抑止になるかと思って購入。だが新品のスタッドレスはやはり心配なので、向こう2年は純正鉄チンホイールに戻すだろう。

対象商品:
35702983
2016-11-30
用途:
スタッドレスのアルミホイール用ナット
自動車・二輪車・自転車関連業

黒色があってよかった。あとはいたって普通。耐久性に期待

対象商品:
35702965
2016-04-13
用途:
ホイール
医療・福祉・介護関連業

冬用タイヤから夏用タイヤに交換するときに、使用しました。
サイズが分からなかったので、メールで問い合わせました。
マツダでしたが、ホンダ専用のナットを勧められ、これは間違いだと思い、電話連絡しました。
親切に対応して頂き、メールでの返信を頂きました。
やはり、間違いではなくホンダ専用のナットでした。
早速、入れ替えの時に、商品を使用しました。
見た目も良く、満足しております。

対象商品:
35702965
2016-04-21
用途:
マイカー用
建設業・工事業

盗難防止用のホイールロックナットを探していて購入しました。アルミホイールの色に合うナットとしてブラックナットを選びました。
質、価格的にも特に不満はありません。

対象商品:
35702956
2015-07-12
用途:
社外アルミに履き替えたので念のため購入しました

品物は間違いないです!カーショップで販売されているものと全く同じで購入価格が半額以下ですから良い買い物ができました 車両の入れ替え等で必要になったらまたこちらで買おうと思います

対象商品:
35702983
2015-05-06
用途:
ホイールをとめるため
建設業・工事業

商品、価格、共に大変満足しております。機会があれば又利用させていただきます。ありがとうございました。

対象商品:
35702956
2015-01-15
用途:
アルミホイル用 ナット

この価格 この品質 満足です

1人が参考にしています
対象商品:
35702965
2013-12-03
用途:
ホンダ純正ホイールから社外アルミへの交換時

19mmナットなので、21mmよりホイールを傷つける確率は減ります。
ロックナットは、無いよりあった方がいいくらいに思った方がいいでしょう!
この価格ならばっちりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする