誰もいない実家にクルマを置いておくので、ちょっと盗難抑止になるかと思って購入。だが新品のスタッドレスはやはり心配なので、向こう2年は純正鉄チンホイールに戻すだろう。
冬用タイヤから夏用タイヤに交換するときに、使用しました。
サイズが分からなかったので、メールで問い合わせました。
マツダでしたが、ホンダ専用のナットを勧められ、これは間違いだと思い、電話連絡しました。
親切に対応して頂き、メールでの返信を頂きました。
やはり、間違いではなくホンダ専用のナットでした。
早速、入れ替えの時に、商品を使用しました。
見た目も良く、満足しております。
盗難防止用のホイールロックナットを探していて購入しました。アルミホイールの色に合うナットとしてブラックナットを選びました。
質、価格的にも特に不満はありません。
品物は間違いないです!カーショップで販売されているものと全く同じで購入価格が半額以下ですから良い買い物ができました 車両の入れ替え等で必要になったらまたこちらで買おうと思います
19mmナットなので、21mmよりホイールを傷つける確率は減ります。
ロックナットは、無いよりあった方がいいくらいに思った方がいいでしょう!
この価格ならばっちりです。