Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35703001 品番 0651B-19
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。

タイプ 材質スチール ナット二面幅(mm)19 ねじ寸法M12×P1.5 全長(mm)31(ナット/ロック) 付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° メーカーホンダ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-03
用途:
新車納車に合わせて社外アルミの締結用
その他業種

締結時に黒染め部の剥がれを懸念していましたが、
全く剥がれず安くて良品です。

2人が参考にしています
対象商品:
35703001
2023-12-27
用途:
社外アルミホイールの緊結様に!
製造業

以前もKYO‐EIさんを使っていたし、新しいアルミに変えたので。
錆辛いし耐久性も良いと思います。
一応盗難防止の観点からですが、同じアダプタ有れば関係無いのかも?
お安く購入できて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35703026
2023-01-22
用途:
重要部品
その他業種

簡易的な盗難防止ナットですが視覚的効果はあるでしょう
黒ホイールに合わせてこれを選びました
お得に購入できて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
35702992
2021-02-05
用途:
車を買い換えたので ピッチが変わったために購入。
倉林 空調 様 (建設業・工事業)

値段が安いから 期待はして居なかったが 大手カーショップなどでは7千円位するけど この値段でも大丈夫そうな商品だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35703026
2020-07-20
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品で品質良好、価格も安価で購入でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35702992
2019-06-10
用途:
車備品
株式会社松運輸 様

アルミを買い換えたついでに購入しました。
ロックナットがセットになってるのでよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35703001
2019-05-14
用途:
タイヤ交換
製造業

アルミニウム製でないため、変形等破損などの心配もなく安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
35703001
2019-06-07
用途:
自動車修理
明日亭レーシングサービス 様

消耗品なので、安価で助かっています。使用に問題はありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする