トルクレンチセット

(90件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35703157 品番EM-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!
プリセットタイプ
本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40〜200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
タイヤ交換時や点検で脱着した後の増し締め

タイヤ交換時や点検で脱着した後の増し締めに使用します。ネットで調べた限りでは103Nでほぼすべての車を網羅します(特殊な車両は調べていませんが)。タイヤ交換や点検は専門業者に依頼しますが、しばらく走った後や高速に乗る前は念のためトルクレンチでチェックします。タイヤが外れて飛んでいったり転げ続ける大事故は主に大きいトラックで起こりますが、小さい車での事故もニュースで見たときはぞっとします。

1人が参考にしています
対象商品:
35703157
2022-08-10
用途:
ホイールのトルク管理用
教育・研究機関

定期的なホイールのトルク管理用、日産車なので10.8Nに設定。グリップ部が金属製なので、ボディとの干渉低減のため、グリップテープを巻いた。

2人が参考にしています
2021-12-09
用途:
ホイールナットの締付

購入して使い始めて10年近くになりますが不具合もなく、コストパフォーマンスに優れた非常に良い製品ですね。お陰でホイールナット締付時の締付トルク不足・過剰に悩まされずに済んでいます。一つ不満があるとすれば、設定トルク値がロックしても緩んできて、気づくと設定値よりもキツいトルクに設定される点位でしょうか。ただしこの手のモノは作業前に毎回トルク値を確認することは必須でしょうから、作業前にチェックする習慣が出来たのは却ってよいと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
35703157
2022-02-17
用途:
タイヤ交換時
サービス業

特に問題なく利用出来ています。ただ目盛りが見にくいのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
35703157
2021-06-07
用途:
車両のメンテナンスなど
その他業種

ずっと欲しかったトルクレンチを値段とパフォーマンスを考えると非常にコスパの優れた商品です。
 ハードケース入りも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35703157
2020-03-24
用途:
タイヤ交換時の増し締め
有限会社カワフチ 様 (卸売・小売業)

十字レンチからのトルクレンチで緩みなく、しっかり増し締めできました。

対象商品:
35703157
2020-03-16
用途:
タイヤ組み替え時

タイヤ組み替え時に使用していますが大変満足しています。一点グリップエンドにゴム製か何かのカバーがついていると車両と接触しても傷がはいらないのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35703157
2019-12-28
用途:
機器のメンテナンス
不動産業

多様なソケットが付属しており大変有難い。
ラチェット長も今回の作業としては申し分なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする