EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の ジャッキ・馬台
EMERSON(エマーソン)の 馬台(リジッドラック)
アルミジャッキスタンド3t
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
35703324
品番
EM-211B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。
軽量アルミ製。
分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)
(最大)3.0
仕様
6段調整
質量(kg)
2.0/個
色
ブルー
最高位(mm)
340
最低位(mm)
210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×190×210
注意
※本製品は、3t以上の荷重をかけないでください。