※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2040S-1LA1 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705327 RF2040S-1LA1 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705327 RF2040S-1LA1 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705327

バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)25.4 注文コード35705327 品番RF2040S-1LA1
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。

寸法C(mm)12.7 ピン径D(mm)3.97 寸法N(mm)19.1 寸法O(Φmm)3.6 寸法S(mm)9.1 リンク内幅W(mm)7.95 寸法X(mm)19.3 寸法X2(mm)17.6 プレート幅H(mm)12 ローラ径R1(Φmm)7.92 リンクプレート厚さT(mm)1.5 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数120 仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)0.51 穴数(アタッチメント)1 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.003 平均引張強度(kN)16.7 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント間隔1L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-08
用途:
ミカンの選果機の昇降機にベルトからチェーン式に交換しました
農・林・水産業

アタッチメントの穴の寸法が約3ミリですので5ミリもあれば助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする