バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)31.75 注文コード35705336 品番RF2050S-1LA2
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。

寸法C(mm)15.9 ピン径D(mm)5.09 寸法K(mm)11.9 寸法N(mm)23.8 寸法O(Φmm)5.2 寸法S(mm)11.1 リンク内幅W(mm)9.53 寸法X(mm)24.2 寸法X2(mm)22 プレート幅H(mm)15 ローラ径R1(Φmm)10.16 リンクプレート厚さT(mm)2 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数96 仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)0.84 穴数(アタッチメント)2 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.006 平均引張強度(kN)27.5 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)4.31 アタッチメント間隔1L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-08
用途:
ミカンの選果機の昇降機にベルトからチェーン式に交換しました
農・林・水産業

アタッチメントの穴の寸法が約3ミリですので5ミリもあれば助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする