寸法C(mm)33.35
ピン径D(mm)9.54
寸法K(mm)23.8
寸法N(mm)47.6
寸法O(Φmm)8.7
寸法S(mm)23.4
リンク内幅W(mm)19.05
寸法X(mm)49.9
寸法X2(mm)44.9
プレート幅H(mm)28.6
ローラ径R1(Φmm)19.05
リンクプレート厚さT(mm)4.8
ピン長L1(mm)21.8
ピン長L2(mm)24.5
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)19.05
ユニットリンク数48
仕様アタッチメント取付間隔:1L
材質スチール製
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
形式Sローラ形
使用温度範囲(℃)-10〜150
列数1
ユニット長さ(m)3
ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形
概略質量(kg/m)3.54
穴数(アタッチメント)2
付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.060
平均引張強度(kN)108
チェーン形式バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)17.1
アタッチメント間隔1L