バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)50.8 注文コード35705512 品番RF2080S-1LK2
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。

寸法C(mm)27.8 ピン径D(mm)7.94 寸法K(mm)19.1 寸法N(mm)38.1 寸法O(Φmm)6.8 寸法S(mm)19.1 リンク内幅W(mm)15.88 寸法X(mm)40.7 寸法X2(mm)36.6 プレート幅H(mm)23 ローラ径R1(Φmm)15.88 リンクプレート厚さT(mm)4 ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数60 仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)割りピン形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)2.41 穴数(アタッチメント)2 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.064 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)10.7 アタッチメント間隔1L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする