曜日別特売
RF2040R-1LA2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2040R-1LA2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705591
RF2040R-1LA2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705591
RF2040R-1LA2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 35705591

バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)25.4
ユニットリンク数120
リンク内幅(mm)7.95
内容量1本注文コード35705591品番RF2040R-1LA2
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

寸法C(mm)12.7ピン径D(mm)3.97寸法K(mm)9.5寸法N(mm)19.1寸法O(Φmm)3.6寸法S(mm)9.1リンク内幅W(mm)7.95寸法X(mm)19.3寸法X2(mm)17.6プレート幅H(mm)12ローラ径R2(Φmm)15.88リンクプレート厚さT(mm)1.5ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数120仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)0.87穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.003平均引張強度(kN)16.7チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)2.65アタッチメント間隔1L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする