※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2050R-1LK2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705652 RF2050R-1LK2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705652 RF2050R-1LK2 バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705652

バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35705652 品番 RF2050R-1LK2
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。

寸法C(mm)15.9 ピン径D(mm)5.09 寸法K(mm)11.9 寸法N(mm)23.8 寸法O(Φmm)5.2 寸法S(mm)11.1 リンク内幅W(mm)9.53 寸法X(mm)24.2 寸法X2(mm)22 プレート幅H(mm)15 ローラ径R2(Φmm)19.05 リンクプレート厚さT(mm)2 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数96 仕様アタッチメント取付間隔:1L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10〜150 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形 概略質量(kg/m)1.3 穴数(アタッチメント)2 付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.012 平均引張強度(kN)27.5 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)4.31 アタッチメント間隔1L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする