椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
35706081
品番
RF2060S-OL
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
17.2
ピン長L(mm)
(オフセット)31.5
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
形式
Sローラ形
使用温度範囲(℃)
-10〜150
列数
1
ピン形式
クリップ形
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
40.2
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
6.28