C321725C シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706307

C321725C シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706307
C321725C シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706307
C321725C シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706307

シャンデリア球

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口金E17注文コード35706307品番C321725C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
口金E17電球形状シャンデリア球クリア全長(mm)97質量(g)11種類シャンデリア電球径(Φmm)32消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35706291
2024-08-06
用途: 会社のシャンデリア
株式会社セレモニーサービス業

有名メーカーと比べて引けは取らないので購入する価値ありです

対象商品 : 71170698
2024-04-02
用途: リビング
関谷その他業種

とにかく安い。一ヶ月経過したが問題なく点灯している。

1が参考にしています
対象商品 : 35706282
2022-03-23
用途: 店舗のシャンデリア用
アトリエ3C+U建築設計事務所サービス業

35個購入しました、すべて問題なく点灯でき、美しい灯りに満足です。予備として、追加で10個購入予定。価格がリーズナブルなので助かります。

対象商品 : 35706282
2021-11-13
用途: シャンデリアの照明
製造業

金額がお安いにもかかわらず、問題なく使えます。シャンデリアでたくさん電球が必要なので、お安いのが助かります。

2022-02-09
用途: リビングのシャンデリア
日本エーワン株式会社教育・研究機関

迅速な配送、有難うございます。
電球の寿命が短い場合、電球自体に原因があるのか、照明器具自体に問題があるのかはよくわかりません。 しかしながら、値段が安いので非常に助かっています。

対象商品 : 35706291
2021-09-02
用途: シャンデリア用
IL NIBBIO飲食業

家電量販店での取扱いが無く困っていたので
とても助かりました。

対象商品 : 35706316
2021-04-30
用途: 事務所
建設業・工事業

この電球は直ぐに切れてしまう為 買いに行く手間もなく安価でたすかります。リピートします。

対象商品 : 35706282
2018-08-28
用途: 店内の照明です。
有限会社クードヴァン

店内の小さなシャンデリアの電球ですが、もう少し電球の寿命が長いといいですね。中の針金が切れやすいのもありました、電球の形がもう少しスリムでも良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする