12年使ったハイゼットトラックのハンドルが擦れて傷んできたのでカバーを付けました。軽トラのハンドルは細いのでカバーを付けて丁度よい太さになります。
表面はエンボス加工されていてソフトな感触が心地良いです。またカバー無しだと滑りやすいのですが、カバーを付けると最適なグリップ感で運転しやすくなりました。耐久性はこれから使ってみないと分かりませんが、価格が安いので傷んだらまた購入して交換すれば良いと思います。
コスパ最高です!
16年使用し、ハンドルのスレと夏場のべとつきに悩んでいましたが、取り換えるお金のことを考えるとそんまま使い続けていました。
ハンドルカバーを使用するのが運転感覚的に合わないと思い、踏ん切りがつきませんでしたが、安さと見た目でつけてみました。
使用感と見た目は良くて、周りのダッシュボードやドアトリムの色とデザインが丁度ぴったりで非常に良かったです。
軽トラのハンドルがつるつるになってきたので滑り対策で取り付けました。
寒い時期のこともあり、確かに無臭です。取り付け前に十分温めて取り付ければ、大した苦労なく取り付けできました。
太くなったことと表面のパンチングの効果か、グリップ感があってとても運転しやすくなりました。
断面で見た時【C】型の切れている部分が他のメーカーより広い気がして、ハンドルの内側がカバーされていないのがちょっと残念です
DE3F デミオに使用。
細いと感じるハンドルが、少し太くなり、滑らず握りやすいハンドルになります。
2台目の軽トラ用に購入しました。
1台目の軽トラにも同商品を10年ほど愛用していますが、表面がめくれたりしていません。耐久性はバツグンです。
10年前は表面テカテカ仕様でしたが、今回のはマット仕様でグリップ力が上がっています。
このシンプルさが気に入っているのですが、用品店で同じような値段で探しても派手なものしか無ありません。しかもお安い。
無臭って書いてあることにピンと来ない方の為に、内側はゴムではなく
シリコン系の何かです。ゴム臭がしません。
又、黒じゃなく白なので、大切な車のハンドルに黒色が移ることもありません。
軽自動車に使っています。においもなく滑らず太さも丁度いいです。だいたい1年ごとに交換して購入しています。
運転ハンドルがツルツルになってきたので滑り止め用に購入。ハンドルに装着するときは少し苦慮しました、取説か動画あればと思います。装着後は少し太くなったのですが滑り止め効果はありそうですね。運転に慣れるまで少し時間かかりそうですが今のところ買ってよかったと思っています。
ハンドルのビニールウレタンがボロボロに削れてデコボコなのに此のカバーを取り付けたらとてもGood!!