ZP-107-DB 軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709895

 

ZP-107-DB 軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709895 ZP-107-DB 軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709895 ZP-107-DB 軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709895 ZP-107-DB 軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ GIKEN(川口技研) 35709895

軒天用ホスクリーン スリムベースタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード35709895 品番ZP-107-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとした1本シャフトタイプ。金属垂木等の幅が狭い下地にも対応するスリムベース。

材質
(ベース)ステンレス/焼付塗装
(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装
(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
付属品TPネジ(Φ5×50)×4本(平座金あり) 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで) 長さ(mm)560〜780 ダークブロンズ 許容荷重(kg)(目安)20 種類軒天用 アーム長さ(mm)430 高さ調節0〜220mm(無段階) 取付厚(mm)2 アズワン品番65-2492-87

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35709895 ZP-107-DB 35709877 Z-107-DB 軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研) 軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研) 1セット(2本) 15,980 税込17,578 現行商品のZ型をメーカー推奨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする