※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
25
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径D(Φmm)
47
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
幅B(mm)
12
8
9
10
12
13
14
15
16
18
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35709992
品番
SS 6005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
材質(本体)
SUS440C
面取寸法r(mm)
(最小)0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
10100
基本静定格荷重Cor(N)
5850
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
CADデータダウンロード
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方