SS 6001 2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710141

SS 6001 2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710141
SS 6001 2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710141
SS 6001 2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710141

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)28
幅B(mm)8
内容量1個注文コード35710141品番SS 6001 2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置内径d(Φmm)12外径D(Φmm)28幅B(mm)8トラスコ品番334-7435材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2390JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710141
2016-04-14
用途: 草刈り機のギヤケース
菊地農機

まだ使用しておりませんので結果は解りませんが良いと思います

対象商品 : 35710132
2014-06-24
用途: 特製電気オーブンのファンモータの修理

商品は期待通りで満足。ただし商品到着に7日もかかり標準品にしてはは遅すぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35710141
2014-06-03
用途: 保守メンテ

在庫を持っていて頂いて、非常に助かってます。
商品ページに注文履歴が表示されるのも再注文に便利です。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 35710141
2013-01-04
用途: 食品機械のベアリング

SUSゴムシールは南海精工が一番だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする