※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6210ZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710403 SS 6210ZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710403 SS 6210ZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710403

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35710403 品番 SS 6210ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)90 幅B(mm)20 トラスコ品番332-2319 材質(本体)SUS440C 面取寸法r(mm)(最小)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)35100 基本静定格荷重Cor(N)23200 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710333
2019-03-31
用途:
中国製の船外機をグレードアップ
ハヤブサハウジング 様 (不動産業)

中国製の船外機は塩害に弱く通常なら2回から3回の使用で使い物にならなくなります。新品から油脂充填・防水強化・ベアリングをステンレス(国産)にすることで気持ち良く使用する事が出来る様になります。少し機械の知識と道具があれば、かなりお得な船外機に変身します。このベアリングに交換してストレスなく使用しています。品番等は分解後に確認する事をお勧めします。すぐに品番変えたりしますので。

1人が参考にしています
対象商品:
35710315
2016-12-03
用途:
ディスクグラインダ
農・林・水産業

ディスクグラインダのベアリングが磨耗し異音と振動が発生したため、
交換用に購入しました。普通に使えます。日本製なので安心して使用できます。

対象商品:
35710376
2015-10-30
用途:
小水力発電水車軸受
北澤 様 (その他業種)

以前付いていたベアリングの刻印は、6200Zでした。
ガタが発生したので、6200ZZを注文しましたが、刻印は同じく6200Zでした。
と言うことは以前に使われたベアリングと同じ商品の可能性があります。
同じであった場合、ベアリングの交換で対策が出来たか疑問です。
送られて来た納品書には6200ZZと記載されており、間違えでなければ同じ結果のガタがいずれ発生するものと思います。
商品が6200ZZであるなら、刻印も6200ZZとすべきではありませんか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
両側シールド形の刻印ですが、片側ずつに6200Z、6200Zと記載されております。(あわせて6200ZZとなります。)
メーカー共通となりますので、ご理解頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする