※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6907ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710631 SS 6907ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710631 SS 6907ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710631

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35710631 品番 SS 6907ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)55 幅B(mm)10 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 トラスコ品番332-2475 材質(本体)SUS440C 質量(g)74 面取寸法r(mm)(最小)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)10400 基本静定格荷重Cor(N)7200 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710622
2016-06-15
用途:
機械メンテナンス時交換
有限会社アグリプロセス宮崎 様 (製造業)

通常使用に何ら問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする