※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS6000ZZNR2 ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所) 35710893 SS6000ZZNR2 ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所) 35710893 SS6000ZZNR2 ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所) 35710893

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35710893 品番 SS6000ZZNR2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 材質(本体)SUS440C 材質(ボール)SUS440C 材質(シールド)SUS304 用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 面取寸法r(mm)(最小)0.3 寸法D2(Φmm)(止め輪)最大28.8 寸法h(mm)(止め輪)最大2.19 寸法f(mm)(止め輪)最大0.84 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)4600 基本静定格荷重Cor(N)1970 JIS等級0 潤滑剤耐熱性グリース シールド形状両シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする