※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35710927
品番
SS6004ZZNR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
材質(本体)
SUS440C
材質(ボール)
SUS440C
材質(シールド)
SUS304
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
面取寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法D2(Φmm)
(止め輪)最大46.3
寸法h(mm)
(止め輪)最大3.18
寸法f(mm)
(止め輪)最大1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
9400
基本静定格荷重Cor(N)
5050
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シールド
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
CADデータダウンロード
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方