※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の ラジアル玉軸受
SMT(南海精工所)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35710963
品番
SS6902ZZNR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
7
材質(本体)
SUS440C
材質(ボール)
SUS440C
材質(シールド)
SUS304
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
面取寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法D2(Φmm)
(止め輪)最大30.8
寸法h(mm)
(止め輪)最大2.15
寸法f(mm)
(止め輪)最大0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
4300
基本静定格荷重Cor(N)
2250
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シールド
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
CADデータダウンロード
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方