フ-FD436NB Dリングファイル(横型) コクヨ 35714655 フ-FD436NB Dリングファイル(横型) コクヨ 35714655 フ-FD436NB Dリングファイル(横型) コクヨ 35714655

Dリングファイル(横型)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35714655 品番 フ-FD436NB
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

書類の端がきれいにそろい、検索しやすいDリングファイルです。片手で簡単に開閉できる、金属製のワンタッチとじ具を採用。とじ具と表紙は分別廃棄が可能です。

サイズB5ヨコ 背幅(mm)45 仕様紙押さえ具付き、替背紙式 幅(mm)298 高さ(mm)192 タイプ横型 種類2穴Dリングファイル 穴数2穴 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)スチール 収納枚数(枚)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
学校や塾のプリントを収納する
株式会社MonotaRO 様

収納自体は安っぽい紙のファイルでもできるが、後でプリントを見返したいとなった場合、リングファイルでないと収納したり取り出したりが困難。当然B4なので存在感はあるが、本製品は厚さはそこまででもないので場所を取られるのも最低限かなと。

対象商品:
35714637
2024-02-28
用途:
伝票の整理

片手でリングをあけれるので、便利です。
耐久年がどれぐらいかのみです。

対象商品:
35714655
2024-02-01
用途:
伝票の管理

伝票の管理に使っていて、いっぱいになって入らなくなると、いつも同じものを頼まれて買います。使いやすいみたいです。

対象商品:
35714637
2023-11-09
用途:
伝票の一時的なファイリング

片手で簡単にリングを開けられるので便利。
できれば、もう少し表紙が固いと良いかな。

対象商品:
35714691
2019-02-04
用途:
伝票整理

挟める伝票のサイズを書いててほしい!ファイルのサイズではわかりずらい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報につきましては、メーカーカタログの情報通りとさせていただいております。外寸法を参考にしていただくか、お問い合わせいただければメーカーに問い合わせさせていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
35714612
2017-05-20
用途:
図面管理用

ファイル一杯に閉じても崩れず、丈夫です。A4縦タイプともに使用しています。

対象商品:
35714621
2017-02-04
用途:
伝票の整理
工作工房ヒバリ 様

A4縦横とも使っていて、中のDリングの部分が使いやすいので色や外観を統一するためにもちょうど良い
もう5年近く使っているA4のファイルも、ほぼ毎日開け閉めしても
何処も壊れず汚れがひどくなったので変えたくらい丈夫ですね
金属部分が取り外しできるので、処分したのは表紙のみ
リング部分はフックとして再利用しています。

対象商品:
35714612
2017-05-05
用途:
図面保存用に
製造業

かさばる図面整理に重宝し、しっかりした作りで満足してます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする