FB010 ミニ平型ヒューズボックス YEC 35714752

FB010 ミニ平型ヒューズボックス YEC 35714752
FB010 ミニ平型ヒューズボックス YEC 35714752
FB010 ミニ平型ヒューズボックス YEC 35714752

ミニ平型ヒューズボックス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35714752
品番
FB010
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)

付属品
AV2.0コード(連結使用可)
色
白
タイプ
ATMミニヒューズ用(ミニ平型)
端子の種類
差込式
最大電流(A)
20
注意
※ヒューズは付属しておりません。
※防水仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35714752
2021-03-30
用途: 車の不具合チェック

加工すればヒューズブレーカーのアダプターとして使えそう

対象商品 : 35714752
2018-12-19
用途: ホンダGROMのヒューズ追加

このヒューズホルダーは、ホンダGROMのヒューズホルダーと形状が一緒です。

 色が少し違うのでメーカーは違うのかも知れません。

 ヒューズホルダーのスペースにちょうど1個だけ追加できるスペースが有りますので、まるで純正の様にヒューズホルダーを追加できます。

 USB電源の取出しや、バッテリー充電器のハーネスの取出しなどに便利です。

2人が参考にしています
対象商品 : 35714752
2019-12-05
用途: バイクの電熱ウエアの電源ラインに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのバッテリーから直接電源を取って、電熱ウェアの電源ラインのヒューズとして使用しました。
電線がAV2.0のものを探してこの商品に決めましたが、AV2.0ではありません。芯線の径0.3mmが16本なので断面積からAV1.25相当です。説明文には許容電流20Aと書いてあるので、よく考えればAV2.0(許容電流27A)でないことがわかります。電熱ウェアは7Aくらいしか流れませんが、許容電流は周囲温度が40℃の場合であり、エンジンの熱で高温となる部分を通る場合は許容電流が半減します。また、経年劣化も考えるとこの先長くは持たないでしょう。バイク3台分で3つも買ってしまったので、とりあえず1台に取り付けて様子を見てみます。

対象商品 : 35714752
2017-06-10
用途: 配線加工時
株式会社ワイズコーポレーション 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品 : 35714752
2015-06-18
用途: 電気回路に使うに決まってます

残念ながら
素晴らしいとは、
言えない仕上がりですね~プラスチックの材質など
何より残念なのは、
連結するとツラに
ならず階段状になってしまう
二度と買いません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする