ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
日立オートパーツ&サービス
バッテリーターミナルキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35717945
品番
DT-19inKIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
セット内容
【板タイプ バッテリーターミナル】
DTPL-1S:大ポール(+)×2個
DTPL-2S:大ポール(-)×2個
DTPS-1S:小ポール(+)×2個
DTPS-2S:小ポール(-)×2個
DCPL22-1:大ポール(+)×3個
DCPL22-2:大ポール(-)×3個
DCPS22-1:小ポール(+)×2個
DCPS22-2:小ポール(-)×2個
DCPS14-1:小ポール(+)×2個
DCPS14-2:小ポール(-)×2個
【丸形端子(Dタイプ)】
DR38-8:適合電線 38mm
2
8mm穴×5個
DR22-8:適合電線 22mm
2
8mm穴×5個
DR14-8:適合電線 14mm
2
8mm穴×5個
DR8-8:適合電線 8mm
2
8mm穴×5個
【絶縁スリーブ】
DVS-38:38mm
2
用×4個
DVS-22:22mm
2
用×6個
DVS-14:14mm
2
用×6個
DVS-8:8mm
2
用×6個
【312タブ】
DTAB-312:6mm穴×10個
【簡易圧着工具】
D-19in:圧着範囲:8〜38mm
2
、全長:165mm、質量:0.35kg、最大トルク:29.4N・m×1丁
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×235×70
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)
日立オートパーツ&サービス
¥
649〜
(31)
バッテリーターミナル
モノタロウ
¥
339〜
(133)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ
¥
89〜
(127)
バッテリーターミナル
清和工業
¥
319〜
(49)
バッテリーターミナル
日立オートパーツ&サービス
¥
499〜
(19)
バッテリーターミナル
エーモン工業
¥
599〜
(1)
板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)
日立オートパーツ&サービス
¥
639〜
(14)
丸形端子(Dタイプ)
日立オートパーツ&サービス
¥
729〜
(2)
簡易圧着工具
日立オートパーツ&サービス
¥
5,690
(4)
バスケットへ
バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥
499
(99)
板タイプ バッテリーターミナル(圧着オープンタイプ)
日立オートパーツ&サービス
¥
599
(4)
ターミナルカバー
モノタロウ
¥
179
(52)
バスケットへ
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥
79〜
(59)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO
¥
557〜
(14)
手動式油圧圧着工具(早送り機能付)
DENSAN
¥
2,290〜
丸型端子(R形)
日本圧着端子製造(JST)
¥
378〜
(28)
バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
¥
839〜
(35)
丸型圧着端子
エーモン工業
¥
139
(8)
バッテリーターミナルカバー
日立オートパーツ&サービス
¥
1,590〜
(1)
丸型端子圧着機
JTC
¥
3,890
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車・トラック用品
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
自動車用圧着端子
自動車用ターミナルセット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「バッテリーターミナルキット」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品